Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pinza universale DIN ISO 5746

Pinza universale DIN ISO 5746
PINZA UNIVERSALE 180MM

Cod. art. 071501 575
EAN 4050382275240

17,30 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per afferrare, bloccare e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
  • Acciaio per utensili di alta qualità per una lunga durata e precisione delle superfici di serraggio e di taglio

  • Lama extra lunga adatta anche per cavi più spessi

  • Lame: Tempra a induzione addizionale

  • Superficie: Completamente lucidata e sigillata con vernice trasparente

  • Manici: PVC, doppio rivestimento

  • Snodo: Cerniera chiusa
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

180 mm

Capacità di taglio diametro filo medio max

2.8 mm

Capacità di taglio diametro filo max per filo duro

2.5 mm

Superficie

Laccato

Lunghezza in pollici (L)

7 poll.

Materiale

Acciaio

Materiale del manico

Cloruro di polivinile

ISO

5746